Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463XPA1600 PIX-X tra Schmalkeilriemen (RMA/MTPA, flankenoffen, formgezahnt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_tra.jpg
Pix-x_tra.jpg
KR_Längen.jpg
Profil_XPA.jpg
Riemenaufbau_x.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463XPA1600
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     XPA1600
EAN/GTIN:
     801604041068
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen bieten die höchste Leistung in kleinster Bauform und eignen sich besonders gut für Hochleistungsanwendungen, einschließlich jener mit hohen Stoßbelastungen. Höhere Leistungsübertragung als bei ummantelten Riemen Spezielle Formverzahnung für mehr Flexibilität und verbesserte Wärmeableitung Geeignet für Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen Antistatisch, öl- und hitzebeständig Maximale lineare Drehzahl (klassische Keilriemen: bis zu 30 m/s, Schmalkeilriemen: bis zu 42 m/s, Schmalkeilriemen nach amerikanischer Bauart: bis zu 45 m/s Temperaturbereich: -25°C bis +100°CTechnische Eigenschaften: Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Wirklänge: 1600 mm Außenlänge: 1618 mm Innenlänge: 1555 mm Länge: 1600 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1618 mm
Innenlänge:
1555 mm
Länge:
1600 mm
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Wirklänge:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: XPA1600, 463XPA1600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 126 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 168 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 210 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.