Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463SPA4250 PIX-X set Schmalkeilriemen Profil SPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Profil_SPA.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463SPA4250
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     SPA4250
EAN/GTIN:
     801604013331
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
PIX-X'set® Schmalkeilriemen, ummantelt Breiten-/Höhenverhältnis: 1,2 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit 42 m/s Zulässiger Biegewechsel f=100/s Diese Riemen werden aufgrund ihrer platzsparenden Eigenschaften am häufigsten verwendet. Sie kommen insbesondere in industriellen Anwendungen zum Einsatz, angefangen bei leichten Antriebsanwendungen bis hin zu Schwerlastanwendungen wie z.B. Brecherantriebe.Technische Eigenschaften: Außenlänge: 4313 mm Innenlänge: 4205 mm Länge: 4250 mm Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Wirklänge: 4250 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
4313 mm
Innenlänge:
4205 mm
Länge:
4250 mm
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Wirklänge:
4250 mm
Weitere Suchbegriffe: SPA4250, 463SPA4250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.