Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46325X3075 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Profil25.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46325X3075
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     25X3075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen 25 x 1600
normalkeilriemen
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Außenlänge: 3175 mm Innenlänge: 3075 mm Länge: 3075 mm Profil: 25 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 25 mm Riemenhöhe: 16 mm Riementyp: glatte Keilriemen Wirklänge: 3136 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3175 mm
Innenlänge:
3075 mm
Länge:
3075 mm
Profil:
25
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
16 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
3136 mm
Weitere Suchbegriffe: 25X3075, 46325X3075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.