Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46325X2500 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
Profil25.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46325X2500
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     25X2500
EAN/GTIN:
     801604009556
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen 25 x 1600
normalkeilriemen
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2600 mm Innenlänge: 2500 mm Länge: 2500 mm Profil: 25 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 25 mm Riemenhöhe: 16 mm Riementyp: glatte Keilriemen Wirklänge: 2561 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2600 mm
Innenlänge:
2500 mm
Länge:
2500 mm
Profil:
25
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
16 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
2561 mm
Weitere Suchbegriffe: 46325X2500, 25X2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.