Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPB 1700 XEP OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001085.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPB 1700 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPB 1700 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Technische Eigenschaften: Innenlänge: 1640 mm Außenlänge: 1722 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1700 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 1700 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1722 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
1640 mm
Länge:
1700 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
1700 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, xpb 2840 din7753, din 2215, optibelt din 2215, 461XPB 1700 XEP, XPB 1700 XEP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 22,66*
€ 4,95*
ab € 16,4975*
€ 22,9775*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,00*
€ 3,19*
ab € 19,02*
€ 26,10*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.