Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt SUPER XE-POWER PRO Keilriemen flankenof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 2650 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 2650 XEP
EAN/GTIN:
     4044978161987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.Technische Eigenschaften: Innenlänge: 2605 mm Außenlänge: 2668 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 2650 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 2650 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2668 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
2605 mm
Länge:
2650 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
2650 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 461XPA 2650 XEP, XPA 2650 XEP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,94*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 25,46*
€ 4,95*
ab € 18,4125*
€ 25,8425*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 29,38*
€ 3,19*
ab € 21,35*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.