Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPA 1607 EL OPTIBELT SUPER X-POWER Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 1607 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 1607 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses, verbesserte Materialien, ein dehnungsarmer Polyester-Zugstrang sowie eine optimierte Formzahnung sind die Grundlage dieser neuen Riemen-Generation. Der optibelt SUPER X-POWER M=S ermöglicht selbst unter schwierigsten Bedingungen und höchsten Betriebsanforderungen komplexe Antriebslösungen in allen Bereichen des Maschinenbaus. elektrisch leitfähig nach ISO1813 inkl. PrüfzertifikatTechnische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1607 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1607 mm Zugträger: PES Innenlänge: 1562 mm Außenlänge: 1625 mm Ausführung: EL Fabrikat: SUPER X-POWER
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1625 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER X-POWER
Innenlänge:
1562 mm
Länge:
1607 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1607 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, din7753 xpa 2500, SCHMALRIEMEN, V-BELT, FLANKENOFFEN, XPA 1607 EL, RIEMEN, XPA, GEZAHNT, BELT, KEILRIEMEN, 461XPA 1607 EL, MOULDED COGGED, ANTRIEBSRIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.