Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPA 1432 EL OPTIBELT SUPER X-POWER Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 1432 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 1432 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses, verbesserte Materialien, ein dehnungsarmer Polyester-Zugstrang sowie eine optimierte Formzahnung sind die Grundlage dieser neuen Riemen-Generation. Der optibelt SUPER X-POWER M=S ermöglicht selbst unter schwierigsten Bedingungen und höchsten Betriebsanforderungen komplexe Antriebslösungen in allen Bereichen des Maschinenbaus. elektrisch leitfähig nach ISO1813 inkl. PrüfzertifikatTechnische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1432 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1432 mm Zugträger: PES Innenlänge: 1387 mm Außenlänge: 1450 mm Ausführung: EL Fabrikat: SUPER X-POWER
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1450 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER X-POWER
Innenlänge:
1387 mm
Länge:
1432 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1432 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, din7753 xpa 2500, SCHMALRIEMEN, V-BELT, FLANKENOFFEN, RIEMEN, XPA, GEZAHNT, BELT, KEILRIEMEN, 461XPA 1432 EL, MOULDED COGGED, ANTRIEBSRIEMEN, XPA 1432 EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.