Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPA 1030 XEP OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 1030 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 1030 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Technische Eigenschaften: Innenlänge: 985 mm Außenlänge: 1048 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1030 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 1030 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1048 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
985 mm
Länge:
1030 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
1030 mm
Zugträger:
PES
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
23
3
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 10,86*
1
€ 4,95*
ab € 7,775*
€ 11,045*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,76*
1
€ 3,19*
ab € 8,97*
€ 12,81*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.