Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPA 1030 EL OPTIBELT SUPER X-POWER Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
XPZ_XPA_XPB_XPC_3VX_5VX.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 1030 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 1030 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
DIN 985
DIN 985 FG
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses, verbesserte Materialien, ein dehnungsarmer Polyester-Zugstrang sowie eine optimierte Formzahnung sind die Grundlage dieser neuen Riemen-Generation. Der optibelt SUPER X-POWER M=S ermöglicht selbst unter schwierigsten Bedingungen und höchsten Betriebsanforderungen komplexe Antriebslösungen in allen Bereichen des Maschinenbaus. elektrisch leitfähig nach ISO1813 inkl. PrüfzertifikatTechnische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1030 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1030 mm Zugträger: PES Innenlänge: 985 mm Außenlänge: 1048 mm Ausführung: EL Fabrikat: SUPER X-POWER
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1048 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER X-POWER
Innenlänge:
985 mm
Länge:
1030 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1030 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Schmalkeilriemen, xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt, din 7753, din7753 xpa 2500, SCHMALRIEMEN, V-BELT, FLANKENOFFEN, RIEMEN, XPA, GEZAHNT, BELT, KEILRIEMEN, XPA 1030 EL, MOULDED COGGED, ANTRIEBSRIEMEN, 461XPA 1030 EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.