Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461X13/8X2150 OPTIBELT Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt AX 83 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
df11070250b0560962ed65f631922c23_600_600
c03209d13d0fa7b6407df013bfe5df39_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461X13/8X2150
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X13/8X2150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2120 mm Länge: 2120 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: AX/X13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riemennummer: AX83.5 Riementyp: gezahnte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2150 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2130 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2130 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2120 mm
Länge:
2120 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
AX/X13
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
AX83.5
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2150 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt, ANTRIEBSRIEMEN, 13/8, V-BELT, GEZAHNT, 461X13/8X2150, DIN2215, X13/8X2150, KLASSISCH, FLANKENOFFEN, KEILRIEMEN, 13X8, MOULDED COGGED, PROFIL 13, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.