Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 125/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1280-TB-SPZ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 125/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 125/2
EAN/GTIN:
     4014486250305
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPZ Anzahl der Rillen: 2 Taper-Buchsennummer: 1610 Richtdurchmesser dd: 125 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
125 mm
Taper-Buchsennummer:
1610
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 11,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,58*
Lager 8670
3
2
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 13,28*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 10,95*
€ 15,39*
1
€ 3,19*
ab € 11,74*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.