Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 112/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 112/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 112/2
EAN/GTIN:
     4014486250183
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Anzahl der Rillen: 2 Profil: SPZ Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 6 Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 1610 b2: 28 mm d2: 14-42 mm Norm: Rillen nach DIN 2211 Richtdurchmesser dd: 112 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
b2:
28 mm
d2:
14-42 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
112 mm
Taper-Buchsennummer:
1610
Typ:
6
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig optibelt, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 461TB SPZ 112/2 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, V-GROOVED PULLEY, SCHEIBE, TAPER BUCHSE, PULLEY, TAPER BUSH, TB SPZ 112/2, TB SPZ 112/2 00ZA, RIEMENSCHEIBE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,55*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,44*
€ 10,57*
1
€ 3,19*
ab € 9,26*
€ 13,28*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,55*
€ 15,04*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.