Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 355/3 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0ba50d33dd4fc3b9afe33bf4c9e9ed7_600_600
a0ba50d33dd4fc3b9afe33bf4c9e9ed7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 355/3 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 355/3
EAN/GTIN:
     4014486247688
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPB Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 10 Form: Armscheibe Taper-Buchsennummer: 3020 Richtdurchmesser dd: 355 mm b2: 63 mm d2: 25-75 mm Anzahl der Rillen: 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
3
b2:
63 mm
d2:
25-75 mm
Form:
Armscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
355 mm
Taper-Buchsennummer:
3020
Typ:
10
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, TB SPB 355/3, PULLEY, 461TB SPB 355/3 00ZA, TB SPB 355/3 00ZA, SPB, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 75,27*
€ 90,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 92,41*
€ 3,19*
ab € 89,79*
€ 106,95*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 106,06*
€ 124,52*
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 194,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.