Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 190/4 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1281-TB-SPA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 190/4 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 190/4
EAN/GTIN:
     4014486245707
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPA Anzahl der Rillen: 4 Taper-Buchsennummer: 2517 Richtdurchmesser dd: 190 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
4
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
190 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 37,65*
11 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 39,12*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 42,22*
1
€ 3,19*
ab € 41,23*
€ 53,87*
1
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 92,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 188,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.