Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 132/4 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1281-TB-SPA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 132/4 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 132/4
EAN/GTIN:
     4014486245400
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPA Anzahl der Rillen: 4 Taper-Buchsennummer: 2517 Richtdurchmesser dd: 132 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
4
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
132 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 19,38*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 19,48*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,80*
1
€ 3,19*
ab € 19,53*
€ 25,74*
1
€ 8,95*
ab € 35,89*
€ 47,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.