Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 38 8M 50 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 38 8M 50 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 38 8M 50
EAN/GTIN:
     4014486230666
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 50 Anzahl der Zähne: 38 Teilung p: 8 mm Typ: 5F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 96,77 mm B: 60 mm N: 38 mm Z: 22 mm b1: 60 mm da: 95,39 mm Di: 72 mm DB: 103 mm Werkstoff: Grauguss
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
38
B:
60 mm
b1:
60 mm
da:
95,39 mm
DB:
103 mm
Di:
72 mm
für Riemenbreite:
50
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
96,77 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
5F
Werkstoff:
Grauguss
Z:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, TAPER BUSH, TB 38 8M 50, 8M, 461TB 38 8M 50 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, SCHEIBE, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, TAPER BUCHSE, TB 38 8M 50 00ZA, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 20,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,75*
13 Tage
595
1
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 20,86*
1
€ 3,19*
ab € 22,33*
€ 31,10*
1
€ 8,95*
ab € 39,10*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.