Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 38 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 38 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 38 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486230659
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 38 Teilung p: 8 mm Typ: 3F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 96,77 mm B: 38 mm N: 38 mm b1: 38 mm da: 95,39 mm DB: 103 mm Werkstoff: Grauguss
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
38
B:
38 mm
b1:
38 mm
da:
95,39 mm
DB:
103 mm
für Riemenbreite:
30
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
96,77 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
3F
Werkstoff:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, TAPER BUSH, TB 38 8M 30, TB 38 8M 30 00ZA, 461TB 38 8M 30 00ZA, 8M, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, SCHEIBE, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, TAPER BUCHSE, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,20*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 15,05*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 15,13*
1
€ 3,19*
ab € 16,20*
€ 23,38*
1
€ 8,95*
ab € 28,46*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.