Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 36 8M 50 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 36 8M 50 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 36 8M 50
EAN/GTIN:
     4014486230628
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: für Riemenbreite: 50 Anzahl der Zähne: 36 Teilung p: 8 mm Typ: 5F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 91,67 mm B: 60 mm N: 38 mm Z: 22 mm b1: 60 mm da: 90,3 mm Di: 68 mm DB: 98,5 mm Werkstoff: Grauguss Profil: 8M
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
36
B:
60 mm
b1:
60 mm
da:
90,3 mm
DB:
98,5 mm
Di:
68 mm
für Riemenbreite:
50
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
91,67 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
5F
Werkstoff:
Grauguss
Z:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, TAPER BUSH, 461TB 36 8M 50 00ZA, 8M, TB 36 8M 50, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, SCHEIBE, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, TB 36 8M 50 00ZA, TAPER BUCHSE, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 17,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,56*
13 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 13,55*
€ 19,67*
1
€ 3,19*
ab € 20,64*
€ 29,09*
1
€ 8,95*
ab € 36,31*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.