Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 36 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 36 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 36 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486230611
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Teilung p: 8 mm Typ: 3F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 91,67 mm N: 38 mm b1: 38 mm da: 90,3 mm DB: 98,5 mm Werkstoff: Grauguss Anzahl der Zähne: 36 B: 38 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
36
B:
38 mm
b1:
38 mm
da:
90,3 mm
DB:
98,5 mm
für Riemenbreite:
30
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
91,67 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
3F
Werkstoff:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 30mm, TAPER BUSH, SCHEIBE, 8M, 461TB 36 8M 30 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, TB 36 8M 30, HALBRUND, TB 36 8M 30 00ZA, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, TAPER BUCHSE, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,62*
13 Tage
236
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,69*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 16,40*
€ 3,19*
ab € 15,41*
€ 22,36*
€ 8,95*
ab € 26,96*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.