Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 32 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 32 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 32 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486230543
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 32 Teilung p: 8 mm Typ: 3F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 81,49 mm N: 38 mm b1: 38 mm da: 80,16 mm DB: 87 mm Werkstoff: Grauguss B: 38 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
32
B:
38 mm
b1:
38 mm
da:
80,16 mm
DB:
87 mm
für Riemenbreite:
30
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
81,49 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
3F
Werkstoff:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 30mm, TB 32 8M 30, TAPER BUSH, TB 32 8M 30 00ZA, 8M, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, 461TB 32 8M 30 00ZA, SCHEIBE, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, TAPER BUCHSE, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,23*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,29*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,86*
1
€ 3,19*
ab € 13,16*
€ 19,01*
1
€ 8,95*
ab € 22,98*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.