Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB 30 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
d9816d1df0319291740c56cc9270bf36_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB 30 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 30 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486230512
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 30 Werkstoff: Stahl Teilung p: 8 mm Typ: 3F Taper-Buchsennummer: 1615 Richtdurchmesser dd: 76,39 mm B: 38 mm N: 38 mm b1: 38 mm da: 75,13 mm DB: 83 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
30
B:
38 mm
b1:
38 mm
da:
75,13 mm
DB:
83 mm
für Riemenbreite:
30
N:
38 mm
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
76,39 mm
Taper-Buchsennummer:
1615
Teilung p:
8 mm
Typ:
3F
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 30mm, TAPER BUSH, TEILUNG 8 MM, TB 30 8M 30, TB 30 8M 30 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, 461TB 30 8M 30 00ZA, HALBRUND, SCHEIBE, HTD, 8M, TIMING BELT PULLEY, TAPER BUCHSE, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 10,90*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,31*
12 Tage
188
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,37*
1
€ 3,19*
ab € 12,09*
€ 17,40*
1
€ 8,95*
ab € 21,08*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.