Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461T5 630 175 OPTIBELT ALPHA TORQUE - T5 Zahnflachriemen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461T5 630 175
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T5 630 175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T5 630 175
ENDLOS
ZAHNRIEMEN
ENDLESS
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 126 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 630 mm Norm: ISO 17396 Ölbeständigkeit: gut Profil: T5 Riemenbreite: 175 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Teilung p: 5 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnbreite b: 2,65 mm Zahnhöhe: 1,2 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Stahlzugträger Zahnform: trapezförmig
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
126
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Länge:
630 mm
Norm:
ISO 17396
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
T5
Riemenbreite:
175 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
Teilung p:
5 mm
Temperaturbeständig bis:
80 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polyurethan
Zahnbreite b:
2,65 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Stahlzugträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.