| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-461T5 630 175 Herst.-Nr.: T5 630 175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 126 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 630 mm Norm: ISO 17396 Ölbeständigkeit: gut Profil: T5 Riemenbreite: 175 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Teilung p: 5 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnbreite b: 2,65 mm Zahnhöhe: 1,2 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Stahlzugträger Zahnform: trapezförmig Weitere Informationen: | | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: | nein | Anzahl der Zähne: | 126 | Außenrollen einsetzbar ja/nein: | ja | elektrisch leitfähig ja/nein: | nein | Länge: | 630 mm | Norm: | ISO 17396 | Ölbeständigkeit: | gut | Profil: | T5 | Riemenbreite: | 175 mm | Riemenhöhe: | 2,2 mm | Teilung p: | 5 mm | Temperaturbeständig bis: | 80 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Wartungspflichtig: | nein | Werkstoff: | Polyurethan | Zahnbreite b: | 2,65 mm | Zahnform: | trapezförmig | Zahnhöhe: | 1,2 mm | Zahnwinkel: | 40 ° | Zugträger: | Stahlzugträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T5 630 175, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, PU, 461T5 630 175, POLYURETHAN, TRAPEZ, T5, TEILUNG 5 MM, METRISCH |
| | |
| |