Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461T2,5 120 10 OPTIBELT ALPHA TORQUE - T2,5 Zahnflachriemen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461T2,5 120 10
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 T2,5 / 120
EAN/GTIN:
     4014486151947
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 48 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 120 mm Norm: ISO 17396 Ölbeständigkeit: gut Profil: T2,5 Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 1,3 mm Teilung p: 2,5 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnbreite b: 1,5 mm Zahnhöhe: 0,7 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Stahlzugträger Zahnform: trapezförmig
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
48
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Länge:
120 mm
Norm:
ISO 17396
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
T2,5
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
1,3 mm
Teilung p:
2,5 mm
Temperaturbeständig bis:
80 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polyurethan
Zahnbreite b:
1,5 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
0,7 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Stahlzugträger
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, 461T2,5 120 10, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, T2,5, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, PU, T2,5 120 10, TEILUNG 2,5 MM, POLYURETHAN, 10 T2,5 / 120, TRAPEZ, METRISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,25*
1
€ 3,19*
ab € 9,81*
€ 14,22*
1
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 15,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.