Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPZ 1250-RED POWER 3 OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen Red Power III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
001065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPZ 1250-RED POWER 3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 1250-RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486080476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 1250 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 1250 mm Zugträger: PES Innenlänge: 1212 mm Außenlänge: 1263 mm Fabrikat: Red Power III
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1263 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Fabrikat:
Red Power III
Innenlänge:
1212 mm
Länge:
1250 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1250 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, optibelt din 7753 spz 737, din 7753, spz 1537 din 7753, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPZ, RIEMEN, BELT, KEILRIEMEN, SPZ 1250-RED POWER 3, 461SPZ 1250-RED POWER 3, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 10,41*
1
€ 4,95*
ab € 8,695*
€ 12,115*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.