Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4619-PJ 737 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4619-PJ 737
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9 PJ 737 RB
EAN/GTIN:
     4014486286885
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 9 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 737 mm Bezugslänge zöllig: 29 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 737 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 21,06 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
9
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
737 mm
Bezugslänge zöllig:
29 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
737 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
21,06 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), KEILRIPPENRIEMEN, 9-PJ 737, 4619-PJ 737, RIPPENBAND, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V, 9 PJ 737 RB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 27,41*
1
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 28,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 274,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.