Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4617-PL 2997 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4617-PL 2997
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7-PL 2997
EAN/GTIN:
     4014486129687
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 7 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2997 mm Bezugslänge zöllig: 118 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2997 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 32,9 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1180L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
7
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2997 mm
Bezugslänge zöllig:
118 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2997 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
32,9 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1180L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 4617-PL 2997, 7-PL 2997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 14 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.