Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4617-PL 2921 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4617-PL 2921
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7-PL 2921
EAN/GTIN:
     4014486129670
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 7 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2921 mm Bezugslänge zöllig: 115 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2921 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 32,9 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1150L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
7
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2921 mm
Bezugslänge zöllig:
115 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2921 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
32,9 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1150L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 4617-PL 2921, 7-PL 2921
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 112,75*
€ 161,37*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 174,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 11 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 14 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 349,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.