Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4617-PL 1715 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4617-PL 1715
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7-PL 1715
EAN/GTIN:
     4014486129472
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 7 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1715 mm Bezugslänge zöllig: 67,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1715 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 32,9 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 675L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
7
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1715 mm
Bezugslänge zöllig:
67,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1715 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
32,9 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
675L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 4617-PL 1715, 7-PL 1715
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 19 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.