| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4617-PL 1664 Herst.-Nr.: 7 PL 1664 RB EAN/GTIN: 4014486129465 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 7 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1664 mm Bezugslänge zöllig: 65,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1664 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 32,9 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 655L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm Weitere Informationen: | | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: | N | Anzahl der Rippen: | 7 | Außenrollen einsetzbar ja/nein: | ja | Bezugslänge: | 1664 mm | Bezugslänge zöllig: | 65,5 zoll | elektrisch leitfähig ja/nein: | N | Länge: | 1664 mm | Ölbeständigkeit: | gut | Profil: | PL | Riemenbreite: | 32,9 mm | Riemenhöhe: | 7 mm | Riemennummer: | 655L | Satzkonstant ja/nein: | N | Teilung p: | 4,7 mm | Temperaturbeständig bis: | 90 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Wartungspflichtig: | ja | Werkstoff: | Polychloroprene | Zugträger: | Polyester Zugträger, dehnungsarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,27* | € 90,31* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 56,15* | € 97,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 293,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|