Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4617-PL 1422 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4617-PL 1422
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7 PL 1422 RB
EAN/GTIN:
     4014486129434
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 7 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1422 mm Bezugslänge zöllig: 56 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1422 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 32,9 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 560L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
7
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1422 mm
Bezugslänge zöllig:
56 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1422 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
32,9 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
560L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 4617-PL 1422, 7-PL 1422, 7 PL 1422 RB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 56,27*
€ 83,06*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 89,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 14 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 21 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 268,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.