Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4616/4 425 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4616/4 425
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6 x 425
EAN/GTIN:
     4014486009613
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 425 mm Länge: 425 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 6/Y Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 6 mm Riemenhöhe: 4 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 440 mm Zugträger: PES Außenlänge: 450 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
450 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
425 mm
Länge:
425 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
6/Y
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
6 mm
Riemenhöhe:
4 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
440 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, din 2215 6x4, ANTRIEBSRIEMEN, 6 X 425, V-BELT, 6/4, 6/4 425, DIN2215, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 6X4, PROFIL 6, CLASSICAL, 4616/4 425, BELT, RIEMEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,94*
1
€ 4,95*
ab € 3,745*
€ 5,435*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,24*
1
€ 3,19*
ab € 4,37*
€ 6,26*
10 Tage
233
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.