Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4616-PL 2324 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4616-PL 2324
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6 PL 2324 RB
EAN/GTIN:
     4014486125344
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 6 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2324 mm Bezugslänge zöllig: 91,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2324 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 28,2 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 915L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
6
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2324 mm
Bezugslänge zöllig:
91,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2324 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
28,2 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
915L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 6-PL 2324, 4616-PL 2324, 6 PL 2324 RB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 76,89*
€ 111,29*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 120,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 360,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.