Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4616-PL 1664 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4616-PL 1664
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6 PL 1664 RB
EAN/GTIN:
     4014486125214
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 6 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1664 mm Bezugslänge zöllig: 65,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1664 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 28,2 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 655L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
6
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1664 mm
Bezugslänge zöllig:
65,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1664 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
28,2 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
655L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 4616-PL 1664, 6-PL 1664, 6 PL 1664 RB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 53,25*
€ 78,50*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 82,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 410,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.