Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615/3 375 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615/3 375
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5 x 375
EAN/GTIN:
     4014486009385
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 375
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 375 mm Länge: 375 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 5 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 5 mm Riemenhöhe: 3 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 386 mm Zugträger: PES Außenlänge: 394 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
394 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
375 mm
Länge:
375 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
5
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
5 mm
Riemenhöhe:
3 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
386 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker DIN 375, Normalkeilriemen, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, din2215 5x800, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, 5/3, DIN2215, 4615/3 375, 5 X 375, KLASSISCH, PROFIL 5, KEILRIEMEN, 5/3 375, 5X3, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,04*
1
€ 4,95*
ab € 3,655*
€ 5,455*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,26*
1
€ 3,19*
ab € 4,24*
€ 6,29*
10 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.