Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615/3 260 EL OPTIBELT klassische Keilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615/3 260 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5/3 260 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 260 mm Länge: 260 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 5 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 5 mm Riemenhöhe: 3 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 271 mm Zugträger: PES Außenlänge: 279 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
279 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
260 mm
Länge:
260 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
5
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
5 mm
Riemenhöhe:
3 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
271 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 5x800, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, 5/3, DIN2215, KLASSISCH, PROFIL 5, KEILRIEMEN, 5/3 260 EL, 5X3, 4615/3 260 EL, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.