Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615-PL 4622 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615-PL 4622
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-PL 4622
EAN/GTIN:
     4014486121360
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 5 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 4622 mm Bezugslänge zöllig: 182 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 4622 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 23,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1820 L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
5
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
4622 mm
Bezugslänge zöllig:
182 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
4622 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
23,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1820 L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 5-PL 4622, 4615-PL 4622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.