Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615-PL 1664 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615-PL 1664
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-PL 1664
EAN/GTIN:
     4014486121049
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 5 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1664 mm Bezugslänge zöllig: 65,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1664 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 23,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 655L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
5
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1664 mm
Bezugslänge zöllig:
65,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1664 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
23,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
655L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 4615-PL 1664, 5-PL 1664
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 44,46*
€ 66,70*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 69,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 345,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.