Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461490H 100 OPTIBELT ZR - H Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
329d67d4e830cb34ae04e51b08c7896f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461490H 100
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     490H 100
EAN/GTIN:
     4014486362893
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 98 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1244,6 mm Ölbeständigkeit: bedingt Profil: H Riemenbreite: 25,4 mm Riemenbreite zöllig: 1 zoll Riemenhöhe: 4,3 mm Teilung p: 12,7 mm Norm: ISO 5296 Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Chloroprenmischung Wirklänge zöllig: 49 zoll Zahnbreite b: 6,12 mm Zahnform: trapezförmig Zahnhöhe: 2,29 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
98
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
1244,6 mm
Norm:
ISO 5296
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
H
Riemenbreite:
25,4 mm
Riemenbreite zöllig:
1 zoll
Riemenhöhe:
4,3 mm
Teilung p:
12,7 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Chloroprenmischung
Wirklänge zöllig:
49 zoll
Zahnbreite b:
6,12 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
2,29 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, TEILUNG 12,7 MM, PROFIL H, ENDLOS, 490H 100, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, 461490H 100, INCH, ZÖLLIG, GUMMI, CHLOROPRENE, TRAPEZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 23,64*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 27,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.