Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46147 AT10 20-2 00ZA OPTIBELT metrische Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cf870eb53fe91eb01f629528a76fb1c5_600_600
cf870eb53fe91eb01f629528a76fb1c5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46147 AT10 20-2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     20-2 47 AT10
EAN/GTIN:
     4014486239935
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Norm: ISO 17396 Profil: AT10 für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 20 Werkstoff: Aluminium Teilung p: 10 mm Typ: 6F Richtdurchmesser dd: 63,66 mm B: 47 mm D: 46 mm d max: 24 mm d: 12 mm b1: 37 mm da: 61,8 mm DB: 66 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
20
B:
47 mm
b1:
37 mm
D:
46 mm
d:
12 mm
d max:
24 mm
da:
61,8 mm
DB:
66 mm
für Riemenbreite:
30
Norm:
ISO 17396
Profil:
AT10
Richtdurchmesser dd:
63,66 mm
Teilung p:
10 mm
Typ:
6F
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, TEILUNG 10 MM, SCHEIBE, 47 AT10 20-2 00ZA, VORGEBOHRT, AT10, TRAPEZ, TIMING BELT PULLEY, 20-2 47 AT10, 46147 AT10 20-2 00ZA, METRISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 10,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,68*
13 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,74*
1
€ 3,19*
ab € 11,55*
€ 16,56*
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.