Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46141X13X1000 OPTIBELT Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09afe76b88c87cebce4eb5c715905b28_600_600
09afe76b88c87cebce4eb5c715905b28_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46141X13X1000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     41x13 x 1000
EAN/GTIN:
     4014486199741
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Flankenwinkel Grad: 27 ° Innenlänge: 1000 mm Länge: 1000 mm Norm: DIN 7719/ISO 1604 Ölbeständigkeit: gut Profil: 41X13 Riemenart: Breitkeilriemen Riemenbreite: 41 mm Riemenhöhe: 13 mm Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Riementyp: gezahnte Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Flankenwinkel Grad:
27 °
Innenlänge:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Norm:
DIN 7719/ISO 1604
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
41X13
Riemenart:
Breitkeilriemen
Riemenbreite:
41 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Breitkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, VARIATORRIEMEN, GEZAHNT, VARIATOR, 41X13 X 1000, FLANKENOFFEN, 46141X13X1000, MOULDED COGGED, 41X13X1000, 41X13, BREITKEILRIEMEN, BELT, RIEMEN, VARIABLE SPEED BELTS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 59,62*
1
€ 4,95*
ab € 48,5425*
€ 61,8525*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 69,72*
1
€ 3,19*
ab € 56,22*
€ 69,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 57,42*
€ 70,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 178,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.