Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614040 65 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614040 65 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040-65
EAN/GTIN:
     4014486253269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 65 mm d: 65 mm b: 101,6 mm
Weitere Informationen:
b:
101,6 mm
Bohrung metrisch:
65 mm
d:
65 mm
Taper-Buchsennummer:
4040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 4040-65, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4040 65 00ZA, 4040-65, 4614040 65 00ZA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,12*
€ 46,72*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 49,79*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 50,61*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 53,57*
€ 70,18*
1
€ 3,19*
ab € 63,51*
€ 76,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 149,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.