Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46137X10X950 OPTIBELT Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
467964e007d90818bb125b774365761a_600_600
467964e007d90818bb125b774365761a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46137X10X950
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     37x10 x 950
EAN/GTIN:
     4014486197822
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Flankenwinkel Grad: 27 ° Innenlänge: 950 mm Länge: 950 mm Norm: DIN 7719/ISO 1604 Ölbeständigkeit: gut Profil: 37x10 Riemenart: Breitkeilriemen Riemenbreite: 37 mm Riemenhöhe: 10 mm Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Riementyp: gezahnte Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Flankenwinkel Grad:
27 °
Innenlänge:
950 mm
Länge:
950 mm
Norm:
DIN 7719/ISO 1604
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
37x10
Riemenart:
Breitkeilriemen
Riemenbreite:
37 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Breitkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 37X10X950, VARIATORRIEMEN, MOULDED COGGED, 37X10, VARIATOR, FLANKENOFFEN, 46137X10X950, 37X10 X 950, BREITKEILRIEMEN, GEZAHNT, BELT, RIEMEN, VARIABLE SPEED BELTS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 47,91*
1
€ 4,95*
ab € 39,695*
€ 51,215*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,71*
€ 58,62*
1
€ 3,19*
ab € 46,16*
€ 58,80*
12 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 143,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.