Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613535 80 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613535 80 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3535-80
EAN/GTIN:
     4014486253436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 88,9 mm Taper-Buchsennummer: 3535 Anzugsmoment: 115 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/2 x 1 1/2 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 d: 80 mm Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 80 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
115 Nm
b:
88,9 mm
Bohrung metrisch:
80 mm
d:
80 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/2 x 1 1/2 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
3535
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 3535 - 80, tl buchse, optibelt taper-buchse, 3535-80, 3535 80 00ZA, 4613535 80 00ZA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 37,07*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 37,25*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 27,85*
€ 37,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 41,47*
€ 53,32*
€ 3,19*
ab € 42,48*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.