Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613525 10 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613525 10 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3525-100
EAN/GTIN:
     4044978146182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 3525 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 10 mm d: 10 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
10 mm
d:
10 mm
Taper-Buchsennummer:
3525
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4613525 10 00ZA, 3525 10 00ZA, 3525-100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 29,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 30,71*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 45,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 23 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 229,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.