Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 2650 OPTIBELT klassische Keilriemen D 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 2650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 2650
EAN/GTIN:
     4014486044386
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2650 mm Länge: 2650 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D104 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2725 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2776 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2776 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2650 mm
Länge:
2650 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D104
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2725 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din 2215 22x2210, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, 46132/20 2650, DIN2215, 32/20 2650, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 32 X 2650, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,1675*
€ 61,0875*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 61,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,62*
€ 66,82*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 67,48*
1
€ 3,19*
ab € 54,29*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 184,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.