Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 2500 EL OPTIBELT klassische Keilriemen D 98, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 2500 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32/20 2500 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2500 mm Länge: 2500 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D98 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2575 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2626 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
2626 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2500 mm
Länge:
2500 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D98
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2575 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, 46132/20 2500 EL, 32/20 2500 EL, DIN2215, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.