Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 2000 OPTIBELT klassische Keilriemen D 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 2000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 2000
EAN/GTIN:
     4014486044362
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2000 mm Länge: 2000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D79 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2075 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2126 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2126 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2000 mm
Länge:
2000 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D79
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2075 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din 2215 22x2210, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, 32 X 2000, DIN2215, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, CLASSICAL, 46132/20 2000, 32/20 2000, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 37,125*
€ 49,925*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 52,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 57,41*
1
€ 3,19*
ab € 43,34*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 157,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.