Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 10000 OPTIBELT klassische Keilriemen D 394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 10000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 10000
EAN/GTIN:
     4014486044775
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 10000 mm Länge: 10000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D394 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 10075 mm Zugträger: PES Außenlänge: 10126 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
10126 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
10000 mm
Länge:
10000 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D394
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
10075 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din 2215 22x2210, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, 46132/20 10000, DIN2215, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 32 X 10000, CLASSICAL, 32/20 10000, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 201,2625*
€ 224,6425*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,36*
€ 246,61*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 222,03*
€ 247,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 252,05*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 258,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.